| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-22190466 Herst.-Nr.: S26361-F3821-L800 EAN/GTIN: 4053026612173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SSD bieten einen größeren Input/Output pro Sekunde und einen höheren Datendurchsatz als andere, derzeit auf dem Markt erhältliche HDDs. Die für eine unterbrechungsfreie, permanente Anwendungsausführung geschaffenen SSDs von Fujitsu haben ein schlankes Design mit minimalen Kühlungsanforderungen und niedrigerem Stromverbrauch. Mit einer niedrigen Write Amplification und einzigartigem Wear-Leveling-Design für höhere Verlässlichkeit, bieten SSD-Laufwerke von Fujitsu nicht nur eine bessere Laufleistung, sondern auch eine längere Lebensdauer als andere, derzeit auf dem Markt erhältliche SSDs. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Eingebaut | Ja | Merkmale | SSD-Formfaktor | 2.5" | ![](/p.gif) | SSD Speicherkapazität | 800 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | Serial ATA III | ![](/p.gif) | Komponente für | Server/Arbeitsstation | ![](/p.gif) | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | Nicht unterstützt | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 6 Gbit/s | ![](/p.gif) | Hot-Swap | Ja | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | PRIMERGY RX100 S8 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu primergy, internes ssd, internal hard drives ssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |