| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-22190481 Herst.-Nr.: S26361-F5243-L1 EAN/GTIN: 4053026598668 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SAS | ![](/p.gif) | Hostschnittstelle | PCI Express x8 | Leistungen | RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 | ![](/p.gif) | RAID-Level-Migration | Ja | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s | ![](/p.gif) | Speicherkapazität | 1024 MB | ![](/p.gif) | Chipsatz | LSI SAS3108 | ![](/p.gif) | S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Online-Kapazitätserweiterung | Ja | Sonstige Funktionen | PCI-Karten-Formfaktor | Volle Höhe (Niedriges Profil) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, fujitsu primergy, primergy, pcie sas controller, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |