Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88832 Koaxialstecker 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88832 Koaxialstecker 1 Stück(e)
DeLOCK 88832 Koaxialstecker 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22200790
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88832
EAN/GTIN:
     4043619888320
Suchbegriffe:
Antennenadapter
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
Nutzen Sie diesen Adapter, um Komponenten der Hochfrequenztechnik miteinander zu verbinden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
16 mm
Höhe
30.5 mm
Gewicht
16 g
Merkmale
Anschluss 2
SMA
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Messing
Gehäusematerial
Messing
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.