Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LX300 (TR) Tastatur Maus enthalten RF Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LX300 (TR) Tastatur Maus enthalten RF Wireless
Fujitsu LX300 (TR) Tastatur Maus enthalten RF Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2220681
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-F501-L389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Unsere trendy und ergonomisch gestalteten Tastaturen und Mäuse stehen für erstklassige Qualität und Beständigkeit. Diese Eingabegeräte bieten ein breites Angebot an verschiedenen unktionalitäten und Optimierungsmöglichkeiten durch neueste Technologien für Office-Anwendungen und Präsentationen. Anschlussmöglichkeiten - Mit Kabel über USB - Kabelfrei per störungsfreier 2,4-GHz-Funkverbindung für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Nutzern in einem Raum Sensoren. - Optische Sensoren zur Nutzung auf fast allen Oberflächen. - Laser-Technik für extrapräzise Navigation bis zu 2.000 dpi Design. - Tastaturen in individuellem und einzigartigem Stil über In-Mold- Design (für Projekte ab 500 Stück). - Mäuse mit speziellen Designs zur Abrundung eines stylischen Auftretens, z. B. mit speziellen Notebooks und Rucksäcken. - Flache, kabellose Tastatur mit 87 Tasten und Empfänger. - Kabellose optische Maus mit 1.000 dpi und Ein-/Aus-Schalter. - USB-Recevier-Stick. - Zuverlässige 2,4-GHz-Wireless-Technologie.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
PC
Eingebaut
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows XP/Vista
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Bildlaufrad
Ja
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Energieverbrauch
2 mA
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenzband
2.4 GHz
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.