| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-2220701 Herst.-Nr.: S26381-F501-L319 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere trendy und ergonomisch gestalteten Tastaturen und Mäuse stehen für erstklassige Qualität und Beständigkeit. Diese Eingabegeräte bieten ein breites Angebot an verschiedenen unktionalitäten und Optimierungsmöglichkeiten durch neueste Technologien für Office-Anwendungen und Präsentationen. Anschlussmöglichkeiten - Mit Kabel über USB - Kabelfrei per störungsfreier 2,4-GHz-Funkverbindung für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Nutzern in einem Raum Sensoren. - Optische Sensoren zur Nutzung auf fast allen Oberflächen. - Laser-Technik für extrapräzise Navigation bis zu 2.000 dpi Design. - Tastaturen in individuellem und einzigartigem Stil über In-Mold- Design (für Projekte ab 500 Stück). - Mäuse mit speziellen Designs zur Abrundung eines stylischen Auftretens, z. B. mit speziellen Notebooks und Rucksäcken. - Flache, kabellose Tastatur mit 87 Tasten und Empfänger. - Kabellose optische Maus mit 1.000 dpi und Ein-/Aus-Schalter. - USB-Recevier-Stick. - Zuverlässige 2,4-GHz-Wireless-Technologie. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Sonstige Funktionen | Kompatibilität | PC | ![](/p.gif) | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows XP/Vista | Maus | Maus enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | ![](/p.gif) | Bewegung Auflösung | 1000 DPI | ![](/p.gif) | Bildlaufrad | Ja | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Energieverbrauch | 2 mA | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AAA | ![](/p.gif) | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | Tastatur | Geräteschnittstelle | RF Wireless | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabellos | ![](/p.gif) | Frequenzband | 2.4 GHz | Merkmale | Kabellose Reichweite | 10 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, fujitsu maus und tastatur funk, maus mit tastatur, maus mit tastatur bluetooth |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |