Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62544 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62544 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62544 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62544 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 62544 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22207351
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62544
EAN/GTIN:
     4043619625444
Suchbegriffe:
M2 Controller
An diesen Delock Konverter können Sie eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in Ihr System eingebunden werden.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
SATA
Ausgangsschnittstelle
M.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
7 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.