| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-2222547 Herst.-Nr.: S26381-F501-L370 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere trendy und ergonomisch gestalteten Tastaturen und Mäuse stehen für erstklassige Qualität und Beständigkeit. Diese Eingabegeräte bieten ein breites Angebot an verschiedenen unktionalitäten und Optimierungsmöglichkeiten durch neueste Technologien für Office-Anwendungen und Präsentationen. Anschlussmöglichkeiten - Mit Kabel über USB - Kabelfrei per störungsfreier 2,4-GHz-Funkverbindung für eine nahezu unbegrenzte Anzahl von Nutzern in einem Raum Sensoren. - Optische Sensoren zur Nutzung auf fast allen Oberflächen. - Laser-Technik für extrapräzise Navigation bis zu 2.000 dpi Design. - Tastaturen in individuellem und einzigartigem Stil über In-Mold- Design (für Projekte ab 500 Stück). - Mäuse mit speziellen Designs zur Abrundung eines stylischen Auftretens, z. B. mit speziellen Notebooks und Rucksäcken. - Flache, kabellose Tastatur mit 87 Tasten und Empfänger. - Kabellose optische Maus mit 1.000 dpi und Ein-/Aus-Schalter. - USB-Recevier-Stick. - Zuverlässige 2,4-GHz-Wireless-Technologie. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Sonstige Funktionen | Kompatibilität | PC | | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows XP/Vista | Maus | Maus enthalten | Ja | | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | | Bewegung Auflösung | 1000 DPI | | Bildlaufrad | Ja | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Energieverbrauch | 2 mA | | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | Tastatur | Geräteschnittstelle | RF Wireless | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Frequenzband | 2.4 GHz | Merkmale | Kabellose Reichweite | 10 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, tastatur mit maus kabellos, maus mit tastatur |
| | |
| |