| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-2224298 Herst.-Nr.: 68919 EAN/GTIN: 4040849689192 |
| |
|
| | |
| USB-Adapter USB-Buchse (Typ A) > Mini-DIN 6-Stecker (PS/2) Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grün | | Zertifizierung | CE, WEEE | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB Type-A | | Anschluss 2 | PS/2 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Diodenstecker Adapter, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter din usb, adapter din |
| | |
| |