Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 3 Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort 1.2 auf 3x DisplayPort MST-Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - MDP-DP-MST-Video-Splitter für Windows Extended Des...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 3 Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort 1.2 auf 3x DisplayPort MST-Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - MDP-DP-MST-Video-Splitter für Windows Extended Des...
StarTech.com 3 Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort 1.2 auf 3x DisplayPort MST-Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - MDP-DP-MST-Video-Splitter für Windows Extended Des...
StarTech.com 3 Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort 1.2 auf 3x DisplayPort MST-Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - MDP-DP-MST-Video-Splitter für Windows Extended Des...
StarTech.com 3 Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort 1.2 auf 3x DisplayPort MST-Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - MDP-DP-MST-Video-Splitter für Windows Extended Des...
StarTech.com 3 Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort 1.2 auf 3x DisplayPort MST-Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - MDP-DP-MST-Video-Splitter für Windows Extended Des...
StarTech.com 3 Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort 1.2 auf 3x DisplayPort MST-Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - MDP-DP-MST-Video-Splitter für Windows Extended Des...
StarTech.com 3 Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort 1.2 auf 3x DisplayPort MST-Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - MDP-DP-MST-Video-Splitter für Windows Extended Des...
StarTech.com 3 Port Multi-Monitor-Adapter - Mini DisplayPort 1.2 auf 3x DisplayPort MST-Hub - Triple 1080p oder Dual 4K 30Hz - MDP-DP-MST-Video-Splitter für Windows Extended Des...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22256171
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MSTMDP123DP
EAN/GTIN:
     6136005287895
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-AnschlussMithilfe dieses MST Hubs können Sie 3 DisplayPort Monitore an Ihren Mini DisplayPort Computer anschließen. MST funktioniert auf jedem Windows® Gerät, das DisplayPort 1.2 unterstützt, wie z. B. Modelle von Lenovo™ Think Pad® und Microsoft® Surface™. Bei Anschluss an ältere Versionen von DisplayPort, wie DP 1.1, fungiert der MST-Hub als Videosplitter.Steigern Sie Ihre Produktivität mit mehreren MonitorenDie neueste Generation an Laptops ist mobiler als je zuvor. Doch das bedeutet auch, dass Ihnen weniger Videoausgänge zur Verfügung stehen und Sie sich auf einen kleinen integrierten Bildschirm beschränken müssen. Der MST Hub behebt diese Probleme, da Sie 3 unabhängige Displays an einen einzigen mDP Anschluss Ihres Computers anschließen können, sodass Multitasking wesentlich einfacher ist. Mit dem MST Hub können Sie Ihren Desktop auf zusätzliche Monitore erweitern und unabhängige Inhalte auf jedes Display streamen. Das sorgt für Multitasking sowie höhere Produktivität und ist perfekt für eine einfach anzuschließende Hotdesk-Lösung mit Funkmaus und -tastatur. Sie können auch dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln, was insbesondere für Remote Viewing-Anwendungen nützlich ist, wie Digital Signage.Erstaunliche Bildqualität, die Ihre Systemressourcen schontDie MST-Technologie verwendet Ihre vorhandene Videokarte, um die Verwendung von Systemressourcen zu minimieren und gleichzeitig eine Auflösung in Ultra HD 4K zu bieten. 4K wird von den neuesten A/V-Geräten unterstützt und bietet eine vierfach höhere Auflösung als 1080p. Und da der MST Hub eine HD-Ausgabe von 1080p unterstützt, ist er für alle HD-Anwendungen wie Grafikdesign und medizinische Bildgebung bestens geeignet.Für sämtliche Arten von Monitoren, Fernseher oder Projektoren geeignetDieser MST Hub unterstützt die Verwendung separater mDP Video-Adapter zum Anschließen von HDMI, VGA oder DVI Displays und ist somit mit all Ihren vorhandenen Monitoren kompatibel. Der Hub ist VESA- und DisplayPort-zertifiziert, unterstützt DP 1.2-fähige Systeme und sorgt für eine nahtlose Integration mit Ihrer vorhandenen Videoausrüstung.Der MSTMDP123DP ist von Microsoft zertifiziert und wurde auf Kompatibilität mit Microsoft Surface Pro 3, Surface Pro 4 und Surface Book getestet. Er wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
87 g
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Steckertypen enthalten
AU, EU, NA, UK
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
Mini DisplayPort
Teilnehmerausgang
3x DisplayPort
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
0.19 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
337 mm
Höhe des Versandkartons
224 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.