Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SP-250P Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor SP-250P Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 100 W
Monacor SP-250P Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22586183
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SP-250P
EAN/GTIN:
     4007754024494
Suchbegriffe:
Bass-Lautsprecher
Basslautsprecher
bass lautsprecher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwingspulendurchmesser
50 mm
Audio
RMS-Leistung
100 W
Musik Energie
200 W
Frequenzbereich
3 - 4000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
94 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
265 mm
Gewicht
3900 g
Durchmesser
265 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Anzahl des Antriebs
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.