Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BO4565 Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 14000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BO4565 Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 14000 OPM
Makita BO4565 Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 14000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22614140
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BO4565
EAN/GTIN:
     0088381081740
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
200 W
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
AC
Kabellänge
2 m
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
14000 OPM
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Entstaubungsanschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
P-33093
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.