Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86347 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86347 Keystone-Modul
DeLOCK 86347 Keystone-Modul
DeLOCK 86347 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22618760
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86347
EAN/GTIN:
     4043619863471
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
LWL Netzwerkkoppler
Dieses Modul von Delock können Sie zum Verlängern einer Lichtwellenleiter Verbindung verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.2 mm
Tiefe
17.8 mm
Höhe
22.1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Weiß
Anschluss 1
LC Duplex
Anschluss 2
LC Duplex
Weitere Suchbegriffe: LWL-Kupplung, Modularbuchsen, lwl umsetzer
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86334
ab € 1,75*
Zubehör
Delock
86339
ab € 1,88*
Zubehör
Delock
86343
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.