Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson C33S045529 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson C33S045529 Druckeretikett Weiß
Epson C33S045529 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22628245
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045529
EAN/GTIN:
     8715946537313
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
610 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
29973 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Oberflächentyp
Glanz
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
220mm x 750m
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 685,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,65*
€ 918,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,37*
€ 894,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,32*
€ 869,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,51*
€ 847,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,58*
€ 815,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CD84312
ab € 6.897,86*
Zubehör
Epson
C31CK03102BK
ab € 1.468,32*
Zubehör
Epson
C31CK03102MK
ab € 1.603,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.