| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-22629184 Herst.-Nr.: S26381-K538-L111 EAN/GTIN: 4053026646314 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 15 - 35 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 460 x 203 x 51 mm | ![](/p.gif) | Tastaturgewicht | 780 g | Systemanforderung | CD-ROM-Laufwerk | Ja | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | Design | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Tastatur-Stil | Gerade | ![](/p.gif) | Full-size Tastatur | Ja | ![](/p.gif) | Anpassbare Tastaturhöhe | Ja | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | Material | ABS Synthetik | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Büro | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Geräteschnittstelle | USB | ![](/p.gif) | Tastatursprache | Ungarisch | ![](/p.gif) | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | ![](/p.gif) | Numerisches Keypad | Ja | ![](/p.gif) | Kurzbefehle | Ja | ![](/p.gif) | Zweck | PC / Server | ![](/p.gif) | Smartcard-Leser | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CCID V 1.10 ISO 7816 1-4, 10 TÜV GS, CE, FCC B, UL/CSA WEEE | Merkmale | Kabellänge | 1.8 m | ![](/p.gif) | Plug | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |