Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu KB SCR2 Tastatur Büro USB Ungarisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu KB SCR2 Tastatur Büro USB Ungarisch Schwarz
Fujitsu KB SCR2 Tastatur Büro USB Ungarisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22629206
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K538-L411
EAN/GTIN:
     4053026647038
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
fujitsu keyboard
keyboard
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
460 x 203 x 51 mm
Tastaturgewicht
780 g
Systemanforderung
CD-ROM-Laufwerk
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
ABS Synthetik
LED-Anzeigen
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Ungarisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Zweck
PC / Server
Smartcard-Leser
Ja
Zertifizierung
CCID V 1.10 ISO 7816 1-4, 10 TÜV GS, CE, FCC B, UL/CSA WEEE
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.