Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HW131 Hochdruckreiniger Senkrecht 500 l/h 2200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HW131 Hochdruckreiniger Senkrecht 500 l/h 2200 W
Makita HW131 Hochdruckreiniger Senkrecht 500 l/h 2200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-22766331
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HW131
EAN/GTIN:
     0088381069694
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
kaltwasser-hochdruckreiniger 130bar
hochdruckreiniger kaltwasser
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2200 W
Design
Formfaktor
Senkrecht
Schlauchlänge
15 m
Kabellänge
5 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
33000 g
Breite
390 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
900 mm
Leistungen
Maximum Fließrate
500 l/h
Betriebsdruck (max.)
130 bar
Max. Temperatur des Inputwassers
60 °C
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,17*
€ 536,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,14*
€ 529,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,45*
€ 514,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,06*
€ 504,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,28*
€ 490,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.