Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 98 52 Orange, Rot Feststehendes Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 98 52 Orange, Rot Feststehendes Messer
Knipex 98 52 Orange, Rot Feststehendes Messer
Knipex 98 52 Orange, Rot Feststehendes Messer
Knipex 98 52 Orange, Rot Feststehendes Messer
Knipex 98 52 Orange, Rot Feststehendes Messer
Knipex 98 52 Orange, Rot Feststehendes Messer
Knipex 98 52 Orange, Rot Feststehendes Messer
Knipex 98 52 Orange, Rot Feststehendes Messer
Knipex 98 52 Orange, Rot Feststehendes Messer
Knipex 98 52 Orange, Rot Feststehendes Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-23518711
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 52 SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Feststehendes Messer
Produktfarbe
Orange, Rot
Klingenfarbe
Edelstahl
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
190 mm
Klingenlänge
50 mm
Gewicht
67 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
98 52
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.