| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-237523 Herst.-Nr.: S26361-F2649-L1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Technische Details | Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 2000 / NT4.0, Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows XP | ![](/p.gif) | Schnittstelle | PCI | Modem | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Unterstützte Protokolle | ISDN DSS1/ETSI V.110 (I.470), V.120 (I.464), X.75, ITU T.70NL, ITU T.90NL, X.25, HDLC | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 500 g | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 130 x 70 mm | Systemanforderung | Min. benötigter RAM | 32 MB | ![](/p.gif) | Minimum Prozessor | Intel Pentium | Anschlüsse und Schnittstellen | Weitere Anschlüsse | 1 x ISDN - RJ-11 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |