Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 178.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 178.34
Paulmann 178.34
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24233430
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     17834
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Seilsysteme 12V
paulmann seilsystem 12v
seilsysteme 12v
Das Spann-Montage-Set ist perfekt für alle, die Ihr Seilsystem nach Ihren speziellen Anforderungen erstellen bzw. anpassen wollen.

Produkteigenschaften
- Oberfläche/Farbe: Chrom
- Zubehör - für Halogen 12Volt-Seilsysteme inkl. Montageanleitung

Kombinieren Sie selbst - Flexibilität ohne Grenzen.
Zubehör - für Halogen 12Volt-Seilsysteme
Maximale Flexibilität dank eines umfangreichen Sortimentes an Komponenten wie z. B. Basissysteme, unterschiedliche Spots, Seile und Zubehör. Mit diesen Komponenten ist nahezu jede Lichtlösung in Wohnräumen zu realisieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Metall
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Höhe
165 mm
Weitere Suchbegriffe: seilsystem 12v
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.