Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu 8GB PC4-2133R Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 8GB PC4-2133R Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC
Fujitsu 8GB PC4-2133R Speichermodul 1 x 8 GB DDR4 2133 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24482463
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3843-L514
EAN/GTIN:
     4053026720939
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Maximieren Sie die Leistung Ihres Business-PC mit Fujitsu Speicher. Durch die Erweiterung des Speichers können Sie kostengünstig die Systemleistung steigern, ohne einen leistungsstärkeren Prozessor anschaffen zu müssen.

- Schnellere Inbetriebnahme durch weniger Verzögerungen bei tagtäglichen Aktivitäten
- Mehr Programme gleichzeitig ausführen
- Einfache Umschaltung zwischen mehreren geöffneten Anwendungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ecc-ram 8gb fujitsu, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,53*
€ 308,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.