Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita 9046J Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine 6000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita 9046J Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine 6000 OPM
Makita 9046J Tragbares Schleifgerät Bandschleifmaschine 6000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24592165
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9046J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandschleifmaschine
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
600 W
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
283 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
3100 g
Größe der Schleifplatte (BxT)
115 x 229 mm
Schleifblattgröße (Klettverschluss)
115 x 229 mm
Schleifblattgröße (Klammer)
115 x 280 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
6000 OPM
Schwingkreisdurchmesser
5 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Bandschleifmaschine
Schleifen der Medienbefestigung
Klemme/Klettverschlus
Entstaubungsanschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,26*
€ 366,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,31*
€ 349,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,37*
€ 338,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,82*
€ 322,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.