Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BO5031J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BO5031J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM
Makita BO5031J Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24592171
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BO5031J
EAN/GTIN:
     0088381652865
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
300 W
Vibrationsemission
4.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
1300 g
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Energie
Energiequelle
AC
Kabellänge
2 m
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
4000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
12000 OPM
Schwingkreisdurchmesser
2.8 mm
Schalldruckpegel
80 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Entstaubungsanschluss
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.