Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

National Geographic 6x21 Fernglas BK-7 Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
National Geographic 6x21 Fernglas BK-7 Schwarz, Gelb
National Geographic 6x21 Fernglas BK-7 Schwarz, Gelb
National Geographic 6x21 Fernglas BK-7 Schwarz, Gelb
National Geographic 6x21 Fernglas BK-7 Schwarz, Gelb
National Geographic 6x21 Fernglas BK-7 Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24895753
Hersteller:
     National Geographic
Herst.-Nr.:
     9103000
EAN/GTIN:
     5010994861827
Dieses Fernglas mit 6x Vergrößerung überzeugt durch seine robuste Verarbeitung und ist dank seiner geringen Größe der ideale Begleiter!
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
6 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
BK-7
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sichtfeld (bei 1000 m)
116 m
Gehäusematerial
Gummi
Vögel beobachten
Ja
Sport
Ja
Reise
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
290 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
184 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.