Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita HP2071FJ Bohrmaschine 2900 RPM Ohne Schlüssel 2,5 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita HP2071FJ Bohrmaschine 2900 RPM Ohne Schlüssel 2,5 kg Schwarz, Blau
Makita HP2071FJ Bohrmaschine 2900 RPM Ohne Schlüssel 2,5 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24910546
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HP2071FJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Hammerbohren
Ja
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
2900 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
40 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
16 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
20 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1200 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2900 RPM
Schallleistungspegel
108 dB
Schalldruckpegel
97 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
362 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
220 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1010 W
Kabellänge
2.5 m
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,29*
€ 307,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,04*
€ 291,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.