Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 630160 Nudelholz Holz Weiche Oberfläche 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 630160 Nudelholz Holz Weiche Oberfläche 430 mm
Tescoma 630160 Nudelholz Holz Weiche Oberfläche 430 mm
Tescoma 630160 Nudelholz Holz Weiche Oberfläche 430 mm
Tescoma 630160 Nudelholz Holz Weiche Oberfläche 430 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24970205
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630160
EAN/GTIN:
     8595028428162
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Holz
Art der Oberfläche
Weiche Oberfläche
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Holz
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, rollholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.