Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Conference 1800 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel Conference 1800 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Alcatel Conference 1800 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25136016
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ATL1410037
EAN/GTIN:
     3700601410037
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Die beste Wahl für mittelgroße Konferenzräume: hohe Audioqualität und natürliche Gesprächsübertragung ohne Unterbrechungen oder Aussetzer dank Vollduplex-Technologie. Abnehhmbare schnurlose DECT-Mikrofone Erweitern und optimieren Sie die Reichweite Ihres Konferenzsystems mit den vier mobilen DECT-Mikrofonen, die überall auf dem Tisch platziert werden können und mit denen jeder Teilnehmer perfekt verstanden wird. Pure sound Die Pure Sound Technologie garantiert eine kristallklare Tonqualität. Die hochsensiblen schnurlosen Mikrofone mit 360-Grad-Tonaufnahme und der leistungsstarke Lautsprecher ermöglichen es jedem Teilnehmer, verstanden zu werden und aktiv an der Konferenz teilzunehmen. Mobilität Eine im Markt der Konferenzsysteme einzigartige schlüsselfertige Lösung. Diese Lösung gibt Ihnen maximale Mobilität und Freiheit. Die Teilnehmer können sich im Konferenzraum hinsetzen, wo sie wollen, mit normaler Lautstärke sprechen und aktiv an der Konferenz teilnehmen. Modularität Unsere Audiokonferenzlösung paßt sich an: - die Größe und die Konfiguration des Konferenzraums (U-förmige Sitzordnung, rechteckiger oder quadratischer Tisch) sowie - den Konferenztypen (Konferenz mit mittleren oder größeren Gruppen) an Unser System ist mit einem einzigartigen Modul versehen, das die Stromversorgung und die Telefonleitung miteinander kombiniert, um die Verkabelung auf ein Minimum zu reduzieren und die Installation der Telefonanlage zu optimieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Textzeilen
2 Zeilen
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruferlisten
50
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
268 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
1004 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
10
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Uhr mit Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Energie
Gesprächszeit
5 h
Bereitschaftszeit
70 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,19*
€ 359,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,69*
€ 359,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,55*
€ 281,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.