Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita BO5031 Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita BO5031 Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM
Makita BO5031 Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer 12000 OPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25283324
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BO5031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Elektro-Schwingschleifer
  • Variable Drehzahl ermöglicht einwandfreies Finish - Klettverschluß für einfachen Schleifpapierwechsel - Widerstandsfähige, großdimensionierte Kugellager - Ergonomisch geformtes Gehäuse mit rutschfester Oberfläche für optimales Handling - Staubgeschützter Schalter - Bremsring zum sofortigen Stillstand des Schleiftellers beim Ausschalten - Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte - Externe Staubabsaugung anschließbar
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Leistung
300 W
Vibrationsemission
4 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
1300 g
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110-240 V
Leistungen
Leerlauf-Oszillationsrate (min.)
4000 OPM
Leerlauf-Oszillationsrate (max.)
12000 OPM
Schwingkreisdurchmesser
2.8 mm
Schalldruckpegel
80 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Lieferumfang
Sandpapier enthalten
Ja
Staubbeutel enthalten
Ja
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Schleifen der Medienbefestigung
Velcro
Entstaubungsanschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.