Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger PS20 531 TV-Signalverstärker 45 - 2300 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger PS20 531 TV-Signalverstärker 45 - 2300 MHz
Schwaiger PS20 531 TV-Signalverstärker 45 - 2300 MHz
Schwaiger PS20 531 TV-Signalverstärker 45 - 2300 MHz
Schwaiger PS20 531 TV-Signalverstärker 45 - 2300 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25524738
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     PS20531
EAN/GTIN:
     4004005203592
Suchbegriffe:
Signalverstärker
SAT Pegelsteller (0 - 20 dB) Mit diesem SCHWAIGER® Pegelsteller werden Übersteuerungseffekte vermieden. Durch den Gleichstromdurchgang und den Frequenzbereich bis 2300 MHz ist er sowohl für den Einsatz im SAT-Bereich als auch für terrestrischen Empfang und Kabelfernsehen geeignet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
40 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Frequenzbereich
45 - 2300 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
1
Stecker
F
Energie
Energiequelle
Koaxiales Kabel
Eingangsspannung
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.