Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBO180Z Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DBO180Z Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer
Makita DBO180Z Tragbares Schleifgerät Schwingschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25543697
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBO180Z
EAN/GTIN:
     0088381658584
Suchbegriffe:
Akku-Exzenterschleifer
Exzenterschleifer (Akku)
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Schwingkreisdurchmesser
2.8 mm
Merkmale
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Entstaubungsanschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 32,56*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,15*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 62,03*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,23*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 91,31*
Zubehör
Makita
197468-0
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.