| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-25861908 Herst.-Nr.: 50801 EAN/GTIN: 5901878508016 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | ![](/p.gif) | Kopfhörerfrequenz | 20 - 22000 Hz | ![](/p.gif) | Impedanz | 32 Ohm | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 105 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Verkabelt | ![](/p.gif) | 3,5-mm-Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | Mikrofon-Eingang | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer weiß 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |