Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-43-637 Wasserwaage 0,9 m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-43-637 Wasserwaage 0,9 m Grau
Stanley 0-43-637 Wasserwaage 0,9 m Grau
Stanley 0-43-637 Wasserwaage 0,9 m Grau
Stanley 0-43-637 Wasserwaage 0,9 m Grau
Stanley 0-43-637 Wasserwaage 0,9 m Grau
Stanley 0-43-637 Wasserwaage 0,9 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25979420
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-43-637
EAN/GTIN:
     3253560436377
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
0.9 m
Produktfarbe
Grau
Levelling Präzision (±)
0.5 mm/m
Anzahl Blasen
3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-43-524
ab € 22,77*
Ähnlich
Stanley
1-43-525
ab € 24,15*
Ähnlich
Stanley
0-43-617
ab € 26,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.