Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 19 mm x 25 m Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4651, 19 mm x 25 m Grau
TESA 4651, 19 mm x 25 m Grau
Artikel-Nr.:
     52DVW-4651-086
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00209-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
19 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 6,98*
€ 9,38*
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 7,49*
€ 9,94*
5 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 6,95*
€ 10,38*
4 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 11,01*
12 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 8,92*
€ 11,25*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,38*
€ 11,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Rolle
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.