Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Master T5 T5 Ring-Leuchtstoffröhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Master T5 T5 Ring-Leuchtstoffröhre
Philips Master T5 T5 Ring-Leuchtstoffröhre
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26172603
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8711500642516
EAN/GTIN:
     8711500642516
Suchbegriffe:
2GX13 Leuchtmittel
2GX13 Sockel
Leuchtmittel 2Gx13
Sockel 2GX13
Für ein helles und stilvolles zu Hause mit einem schlanken Design

Entscheiden Sie sich für die Philips T5s für ein schlankes Design, das in unterschiedlichen Anwendungen eingesetzt werden kann, um eine stylische Wohnzimmer-Atmosphäre zu schaffen. Die Super 80 Farbtechnologie versorgt Sie mit einer überragenden Lichtqualität, die jede Inneneinrichtung optimieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Leuchtmitteltyp
Fluorescent
SAP Breite pro Stück
2.500 cm
SAP Höhe pro Stück
32.300 cm
SAP Länge pro Stück
30.600 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
230 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Höhe
305 mm
Durchmesser
18 mm
Leistungen
Lampenleistung
55.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
2GX13
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Lichtleistung
4210 lm
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Rund
Äquivalente Glühlampenleistung
55 W
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Oberflächentyp
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
81
Mittlere Lebensdauer
12000 h
Beleuchtungsvorrichtung
Extra helles Licht
LLMF EM 2000 Std. eingestuft
91 %
LLMF EM 4000 Std. eingestuft
87 %
LLMF EM 6000 Std. eingestuft
84 %
LLMF EM 8000 Std. eingestuft
81 %
LLMF EM 12000 Std. eingestuft
77 %
LLMF EM 16000 Std. eingestuft
74 %
LLMF EM 20000 Std. eingestuft
72 %
Bemessungstemperatur
35 °C
Chromatizität Koordinate X
380
Chromatizität Koordinate Y
380
Lichtleistung
4200 lm
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8711500642523
12NC Logistikcode(s)
927965784013
SAP EAN/UPC pro Stück
8711500642516
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
55 V
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2.5 mm
Verpackungstiefe
30.6 mm
Verpackungshöhe
32.3 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch (1000 Stunden)
61 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.