Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology 6G ESATA CABLE SATA-Kabel 0,6 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synology 6G ESATA CABLE SATA-Kabel 0,6 m Schwarz
Synology 6G ESATA CABLE SATA-Kabel 0,6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46311197
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     6G ESATA CABLE
EAN/GTIN:
     4711174729746
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
eSATA Kabel
esata kabel synology
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Kabeltyp
eSATA
Anschluss 1
eSATA
Anschluss 2
eSATA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: s-ata kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,82*
€ 10,77*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,12*
€ 20,41*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,95*
€ 24,15*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.