Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock 2U12L6SW-2TS6 Server-Barebone Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock 2U12L6SW-2TS6 Server-Barebone Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz, Metallisch
Asrock 2U12L6SW-2TS6 Server-Barebone Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz, Metallisch
Asrock 2U12L6SW-2TS6 Server-Barebone Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz, Metallisch
Asrock 2U12L6SW-2TS6 Server-Barebone Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz, Metallisch
Asrock 2U12L6SW-2TS6 Server-Barebone Intel® C602 LGA 2011 (Socket R) Rack (2U) Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26301517
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     2U12L6SW-2TS6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server 1u
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
64 Mbit
ACPI-Version
1.1
BIOS-Funktionen
Plug & Play, SMBIOS 2.3, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM, DDR3L-RS-SDRAM, DDR3L-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
Maximaler RDIMM Speicher
512 GB
Maximaler UDIMM Speicher
128 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
1066,1333,1600 MHz
Unterstützte UDIMM Taktraten
1066,1333,1600 MHz
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
PCI-Express x16-Slots
2
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C602
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Anzahl unterstützter Prozessoren
2
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Intel® Xeon-Serie
E5-1600, E5-2600, E5-4600
Energie
Stromversorgung
650 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
17000 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2300
On-board Grafikadapter-Speicher
16 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,10000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10GBASE-T
LAN-Controller
Intel® X540
Prozessor Besonderheiten
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
18
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial Attached SCSI (SAS), Serial Attached SCSI (SAS)-2, Serial ATA II, Serial ATA III
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: barebone server, server 2he
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.194,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.318,43*
€ 1.568,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,09*
€ 1.557,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,52*
€ 1.516,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.243,13*
€ 1.479,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,80*
€ 1.421,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.