Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUR181Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 26 cm Akku Schwarz, Blau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUR181Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 26 cm Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DUR181Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 26 cm Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Makita DUR181Z Bürstenschneider/Rasentrimmer 26 cm Akku Schwarz, Blau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26402711
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR181Z
EAN/GTIN:
     604310254032
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
makita akku-rasentrimmer 18v
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Breite
267 mm
Tiefe
257 mm
Länge (mm)
1433 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Schnittdurchmesser (max.)
260 mm
Pflanzenschutz
Ja
Drahtlos
Ja
Drehgeschwindigkeit
7800 RPM
Zweiter Griff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Schallleistungspegel, garantiert
91 dB
Schallleistungspegel Unsicherheit
88.5 dB
Schalldruckpegel
82 dB
Schalldruckpegel, unsicher
2.5 dB
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Sonstige Funktionen
Anpassbarer Handgriff
Ja
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DUR181RF
ab € 161,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.