Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel Conference 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel Conference 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Alcatel Conference 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Alcatel Conference 1500 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26414438
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     ATL1412741
EAN/GTIN:
     3700601412741
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Mit seinem kompakten Design ist das Conference 1500 ideal für Managementbüros oder kleine Konferenzräume geeignet, denn es kann überall integriert und leicht an einen anderen Platz gestellt werden. Abnehhmbare schnurlose DECT-Mikrofone Das Conference 1500 ist mit zwei mobilen DECT-Mikrofonen ausgestattet, die das Mikrofon der Basisstation ergänzen. Die lange Akkulaufzeit der drahtlosen Mikrofone ermöglicht es Ihnen, auch in ausgiebigen Konferenzen effizient und konzentriert zu bleiben, weil Sie sich über die Zeit keine Gedanken machen brauchen. Pure sound Die Pure Sound Technologie garantiert eine kristallklare Tonqualität. Die hochsensiblen schnurlosen Mikrofone mit 360-Grad-Tonaufnahme und der leistungsstarke Lautsprecher ermöglichen es jedem Teilnehmer, verstanden zu werden und aktiv an der Konferenz teilzunehmen. Mobilität Eine im Markt der Konferenzsysteme einzigartige schlüsselfertige Lösung. Diese Lösung gibt Ihnen maximale Mobilität und Freiheit. Die Teilnehmer können sich im Konferenzraum hinsetzen, wo sie wollen, mit normaler Lautstärke sprechen und aktiv an der Konferenz teilnehmen. Modularität Unsere Audiokonferenzlösung passt sich an: - die Größe und die Konfiguration des Konferenzraums (U-förmige Sitzordnung, rechteckiger oder quadratischer Tisch) sowie - den Konferenztypen (Konferenz in einem Büroraum oder mit kleinen Gruppen) an Unser System ist mit einem einzigartigen Modul versehen, das die Stromversorgung und die Telefonleitung miteinander kombiniert, um die Verkabelung auf ein Minimum zu reduzieren und die Installation der Telefonanlage zu optimieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
50 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Wählen
Ton/Impuls
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruferlisten
50
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
284 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
910 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch
Energie
Gesprächszeit
5 h
Bereitschaftszeit
70 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,46*
€ 501,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,60*
€ 488,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,55*
€ 244,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,91*
€ 224,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.