Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 61600000 Hängeordnerzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 61600000 Hängeordnerzubehör
Leitz 61600000 Hängeordnerzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26584130
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61600000
EAN/GTIN:
     4002432312689
Suchbegriffe:
Registratur-Orgaleisten
Registratur-Organisationsleisten
leitz registratur-orgaleisten
Zum Aufstecken auf Hängehefter, -mappen und -taschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
316 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
20 g
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kunststoff
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.