Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 50 mm x 50 m Blau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4651, 50 mm x 50 m Blau
TESA 4651, 50 mm x 50 m Blau
Artikel-Nr.:
     164-107472
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00518-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Beschreibbares Klebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Blau
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
1
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 36,43*
€ 45,61*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 29,29*
€ 45,84*
7 Tage
33
3
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 31,84*
€ 45,87*
6 Tage
33
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 31,82*
€ 49,18*
8 Tage
18
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,98*
€ 55,79*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,61*
€ 54,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,41*
€ 54,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,90*
€ 51,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,25*
€ 50,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Rolle
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.