Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57026 Klebstoff Gel 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 57026 Klebstoff Gel 20 g
TESA 57026 Klebstoff Gel 20 g
TESA 57026 Klebstoff Gel 20 g
TESA 57026 Klebstoff Gel 20 g
TESA 57026 Klebstoff Gel 20 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26650611
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der runde tesa® Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten.

- Klebstift eignet sich für Papier und Pappe
- Ermöglicht schnelle und saubere Verklebung
- Lässt sich leicht verstreichen


Produkteigenschaften


- Klebstift eignet sich für Papier und Pappe
- Ermöglicht schnelle und saubere Verklebung
- Lässt sich leicht verstreichen
- Lösungsmittelfrei, geruchsneutral, kalt auswaschbar
- Steckkappe mit Rollstopp
- 100 % recycelter Kunststoff, 65 % natürliche Inhaltsstoffe, Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton

Produktbeschreibung

Der praktische tesa® Stick Klebstift in runder Form ist ein idealer Helfer für unzählige Arbeiten, die im Büro oder im privaten Haushalt anfallen. Er ermöglicht eine schnelle, zuverlässige, präzise und saubere Verklebung. Da der Klebstift lösungsmittelfrei, geruchsneutral und kalt auswaschbar ist, eignet er sich auch für Bastelarbeiten mit Kindern, die damit z.B. Bilder aufkleben oder Einladungskarten gestalten können.

Übrigens: In unserer Rubrik Tipps & Tricks stellen wir kreative Ideen vor, die man mit Hilfe des Klebstifts schnell und einfach umsetzen kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Spendertyp
Stab
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Trocknungsfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
20 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,049* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PK611
ab € 1,11*
Ähnlich
Soennecken
5881
ab € 0,31*
Ähnlich
tesa
57024-00200-00
ab € 0,59*
Ähnlich
tesa
57030-00200
ab € 1,18*
Ähnlich
tesa
57088-00200-02
ab € 2,79*
Ähnlich
tesa
57272-00200
ab € 0,79*
Ähnlich
UHU
65
ab € 0,71*
Ähnlich
UHU
40
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.