Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Karteien
>
Karteikasten
>
Artikel
HAN CROCO A8 Dateiablagebox Kunststoff, Polypropylen (PP) Pink, Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-26760598
Hersteller:
HAN
Herst.-Nr.:
998-663
EAN/GTIN:
4012473998384
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Höhe
67 mm
Tiefe
191 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Pink, Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A8
Maximale Kapazität
500 Blätter
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Unterlagensortierer & -aufbewahrung
>
Dateiablageboxen
Weitere Suchbegriffe:
Lernkartei
,
Vokabelbox
,
Vokabelkartei
,
Vokabelkasten
,
han karteibox a8
,
lernkartei
,
lernkartei a8
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,75*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, mit A-Z Register und 8 Stützen, transl.-blau
HAN
9987-643
ab € 18,81*
Zubehör
Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, mit A-Z Register und 8 Stützen, transl.-grau
HAN
9987-693
ab € 18,43*
Zubehör
Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, mit A-Z Register und 8 Stützen, transl.-orange
HAN
9987-613
ab € 18,84*
Zubehör
Karteikarten für CROCO 2-6-19, DIN A8 quer, Karteikarton 190 g/m², liniert, gelb
HAN
9811
ab € 1,09*
Zubehör
Karteikarten für CROCO DIN A8 quer, Karteikarton 190 g/m², liniert, gelb
HAN
9812
ab € 1,01*
Zubehör
Register A - Z, DIN A8 quer, 12-teilig für Karteiboxen, -kästen und -tröge, grau
HAN
988
ab € 1,63*
Zubehör
Register A - Z, für Archivbox CROCO-DUO, DIN A8 quer, 16-teilig, transluzent
HAN
9881
ab € 2,75*
Zubehör
Stützplatte DIN A8 quer für Lernkartei CROCO (Art.-Nr. 998), transluzent-klar
HAN
9028-63
ab € 0,8775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen