Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Philips DPM8300/00 Diktiergerät Interner Speicher Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26800517
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM8300/00
EAN/GTIN:
     6053420591386
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergeräte digital philips
diktier gerät
Überragende Aufnahmen mit 3D Mic-Technologie
Der digitale Pocket Memo Audiorecorder setzt beim Diktieren neue Maßstäbe. Die
bahnbrechende 3D Mic-Technologie liefert beste Tonqualität in jeder
Aufnahmesituation.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117 g
Breite
53 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
123 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
USB-Massenspeicher
Ja
Massenspeicher Klasse kompatibel
Ja
Bitrate
705 Kbit/s
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Interner Speicher
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
23 h
Audio
Maximum Aufnahmezeit
700 h
Eingebautes Mikrofon
Ja
SP mode Aufnahmezeit
700 h
Weitere Suchbegriffe: diktiergerät digital
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 398,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,81*
€ 551,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,35*
€ 493,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,87*
€ 487,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,43*
€ 474,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.