Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Basic T5 Leuchtstofflampe 8 W G5 Kaltweiße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Basic T5 Leuchtstofflampe 8 W G5 Kaltweiße
Osram Basic T5 Leuchtstofflampe 8 W G5 Kaltweiße
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26804554
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321025081
EAN/GTIN:
     4008321025081
Suchbegriffe:
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Lange Lebensdauer, extrem niedriger Stromverbrauch und günstige Anschaffungskosten: Leuchtstoffl ampen sind die optimale Lösung für wirtschaftliche Beleuchtungsaufgaben. Das komplette Sortiment von OSRAM umfasst Stablampen mit 26 mm (T8) und 16 mm (T5) Rohrdurchmesser, Leuchtstoffl ampen in Sonderformen und für spezielle Anwendungsgebiete sowie Starter.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
10 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Länge (mm)
288 mm
Leistungen
Lampenleistung
8 W
Fassungs-/Sockeltyp
G5
Lichtfarbe
Kaltweiße
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
5000 h
Lichtleistung
385 lm
Glühlampenform
Rohrförmig
Glühbirnengröße
T5
Sonstige Funktionen
Quecksilbergehalt
2.5 mg
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
51 mm
Verpackungstiefe
313 mm
Verpackungshöhe
105 mm
Paketgewicht
463 g
Energie
Energieverbrauch (1000 Stunden)
9 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.