Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 112534 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 112534 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz
ALLNET 112534 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz
ALLNET 112534 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz
ALLNET 112534 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz
ALLNET 112534 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26819295
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8316M
EAN/GTIN:
     4038816026750
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
  • 16 Port Gigabit non-blocking Switch Architektur - Unterstützt NWay Protokoll für die Geschwindigkeit (10/100/1000Mbps) und Duplexmodus (half/full) auto-detection - Unterstützt back-pressure (half duplex), flow control (IEEE 802.3x und IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - VLAN "64 Static / Port-Based / Tagged Based - Link Aggregation ( IEEE802.3ad LACP & Static Trunk) - IGMP Snooping (v1/v2/v3) - QoS (Port Based, Flow, 802.1p, IP-TOS, IP DSCP) - Stormcontrol (Broadcast, Multicast, Unicast) - Total-Lüfterlos, keine nervende Geräusche mehr... - 25,4cm (10" Zoll) / 48,26cm (19"Zoll-Winkel) oder Wand/Tischmontage möglich Der neue ALLNET ALL-SG8316M Switch stellt eine optimale Basis für kleine und mittlere Arbeitsgruppen mit hohem Netzwerk- und Datenaufkommen dar und ermöglicht eine schnelle Datenübertragung im Netzwerk.Mit insgesamt 16 abwärtskompatiblen Gigabit Ports sind die angebundenen Rechner und Server zuverlässig und leistungsstark miteinander verbunden. Durch das lüfterlose Design ist der ALL-SG8316M auch ideal in Büroumgebung einsetzbar, da keinerlei störende Geräusche erzeugt werden. Der Switch ist smart managebar und unterstützt somit alle nötigen Standards wie QoS, VLAN, Storm-Control oder IGMP Snooping. Das sorgt für höchste Performance & Sicherheit in ihrem Netzwerk. Das robuste Gehäuse aus Metall ist sowohl für die Montage im 19? Schrank, als auch zur Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SSL/TLS
Loop Protection
Ja
Auto-Edge-Anschluss
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
19U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Sicherheit
EN60950-1
Zertifizierung
EMC/FCC, CE Class B
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Leistungen
Flash-Speicher
16 MB
Puffergröße
524.8 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
42 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
32 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
10000
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488095 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148810 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN, Port-based VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.