Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH 24 V 3,4 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH 24 V 3,4 Ah
Phoenix Contact QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH 24 V 3,4 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26820706
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2866349
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Höhe
123 mm
Tiefe
145 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
24 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Batteriekapazität
3.4 Ah
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,13*
€ 142,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,71*
€ 138,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2866857
ab € 9,95*
Zubehör
Phoenix Contact
2908233
ab € 77,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.