Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu LX370 QWERTY Spanisch Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu LX370 QWERTY Spanisch Bluetooth Schwarz
Fujitsu LX370 QWERTY Spanisch Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26849389
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-K570-L480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Leistungen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, cULus, VCCI,WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
264.6 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
172 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
3.0+HS
Kabellose Reichweite
10 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Sonstige Funktionen
Eingebaute Batterie
Ja
Integriertes Touchpad
Ja
Tastatur Formfaktor
Mini
Laden per USB
Ja
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Spanisch
Eingabegerät
Touchpad
Island-Stil Tastatur
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.