Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager CDA440D Stromunterbrecher Typ A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager CDA440D Stromunterbrecher Typ A 4
Hager CDA440D Stromunterbrecher Typ A 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26902462
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CDA440D
EAN/GTIN:
     3250611610076
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) nach EN 61008-1, DIN EN 61008-2-1; VDE 0664 Teil 10 + 11, Berührungsschutz IP2x nach DIN VDE 0106 Teil 100. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen (Montage ohne Werkzeug). Anschlussklemmen mit Draht-Einschiebe-Schutz, Bi-Connect-Klemmen unten, externe blaue Test-Taste. Alle Produkte mit VDE Zeichen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Nennstrom
40 A
Spulenspannung
500 V
Merkmale
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
CCA216D
ab € 66,86*
Ähnlich
Hager
CDA216D
ab € 59,32*
Ähnlich
Hager
CDA225D
ab € 26,83*
Ähnlich
Hager
CDA240D
ab € 26,99*
Ähnlich
Hager
CDA263D
ab € 120,67*
Ähnlich
Hager
CDA425D
ab € 33,58*
Ähnlich
Hager
CDA463D
ab € 77,66*
Ähnlich
Hager
CFA225D
ab € 50,01*
Ähnlich
Hager
CFA240D
ab € 51,32*
Ähnlich
Hager
CFA425D
ab € 53,04*
Ähnlich
Hager
CFA440D
ab € 53,35*
Ähnlich
Hager
CFA463D
ab € 84,94*
Ähnlich
Hager
CGA225D
ab € 51,69*
Ähnlich
Hager
CGA440D
ab € 55,23*
Ähnlich
Hager
CGA463D
ab € 87,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.