Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel MiVoice 6730 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mitel MiVoice 6730 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Mitel MiVoice 6730 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26962006
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     ATD0033A
EAN/GTIN:
     3602070798022
Suchbegriffe:
Analog Telefon
analog telefon kabelgebunden mitel
analog telefon schnurgebunden
analog telefon
Das Mitel 6730 erfüllt gehobene Ansprüche an analoge Telefone. Sein Display unterstützt bei der Bedienung und sorgt für entsprechende Informationen über Anrufer. - Neben intuitiver Bedienbarkeit profitieren die Nutzer im Hotel von der hohen Sicherheit ihrer Daten: beim Check-out werden die Anruflisten komplett gelöscht.* - Funktionen des Mitel 6730 Analog Phone: - LCD Display (3 Zeilen) - 8 programmierbare Tasten mit LEDs - Freisprechen - Mute-Funktion - Anruf halten - Wahlwiederholungstaste - LEDs zum Signalisieren eingehender und verpasster Anrufe - Taste und LED für empfangene Nachrichten - Navigationstaste - 8 Klingeltöne - Alarm - Anruflisten: angenommen / verpasst (50), Wahlwiederholung (50) - Lautstärke einstellbar (Hörer, Lautsprecher, Headset) - 6 Sprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch einstellbar bei Check-in* - Headset-Anschluss - Löschen aller Anruflisten (Wahlwiederholung, angenommene / verpasste Anrufe) bei Check-out* - Tastensperre gegen Umprogrammierung der Kurzwahltasten und des Telefonbuches - Wandmontagefähig *abhängig vom verwendeten Kommunikationssystem.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Textzeilen
3 Zeilen
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anklopfen
Ja
Ausdrückliches Vermitteln
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.