Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 281-312 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 281-312 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 281-312 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517I-35907167
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemmen wago
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblocktrenner
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
2.671 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,25*
€ 0,41*
3 Tage
32
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,25107*
€ 0,41107*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2592*
€ 0,4292*
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,43*
5 Tage
325
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2604*
€ 0,4355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-637
ab € 2,0725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.