Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SVN433 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SVN433 Stromunterbrecher
Hager SVN433 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-27052633
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.